TRACON - Földelő rugó 94/58mm TRF6 - TRF6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 950 mm
Anyag - acél
Szélesség - 19 mm
Vastagság - 0.4 mm
Csatlakozó zászló hossz - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374143905
Sonepar cikkszám
TRF6
Gyártói cikkszám
TRF6
Gyártói típuskód
TRF6
Hosszúság:
950 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
19 mm
Vastagság:
0.4 mm
Csatlakozó zászló hossz:
0 mm
Felület:
egyéb
Földelő rugó 94/58 mm