TRACON - Fővezetéki elosztókapocs 35-50mm2 FFE50-35 - FFE35-50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 150 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 35-50 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374178914
Sonepar cikkszám
FFE50-35
Gyártói cikkszám
FFE35-50
Gyártói típuskód
FFE35-50
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
150 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
35-50 mm2
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
30 mm
Mélység:
50 mm
Magasság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Fővezetéki elosztókapocs 35-50mm2