TRACON - Fővezetéki sorkapocs 2pol. 35-150mm2 kék SN137614 - FLEAL-150/2K

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fővezetéki sorkapocs 2pol. 35-150mm2 kék SN137614

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Névleges áram - 320 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374216890

Sonepar cikkszám

SN137614

Gyártói cikkszám

FLEAL-150/2K

Gyártói típuskód

FLEAL-150/2K

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Névleges áram:

320 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

35-150 mm2

Bemenetek száma:

2

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Igen

Szélesség:

50.9 mm

Mélység:

59.2 mm

Kimenetek száma:

2

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

35-150 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-0

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

96.6 mm

Fővezetéki sorkapocs 2pol. 35-150mm2 kék