TRACON - Fővezetéki sorkapocs max. 160A 2 pólus 6-50mm2 max. 1000VAC/1500VDC SN180988 - FLEAL-50/2KZS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 160 A
Pólusszám - 2
Vezetőkeresztmetszet, bemenet - 6-50 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374231619
Sonepar cikkszám
SN180988
Gyártói cikkszám
FLEAL-50/2KZS
Gyártói típuskód
FLEAL-50/2KZS
Névleges áram:
160 A
Pólusszám:
2
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
6-50 mm2
Fővezetéki sorkapocs max. 160A 2 pólus 6-50mm2 max. 1000VAC/1500VDC