TRACON - Fővezetéki sorozatkapocs, plombálható, barna 2x35mm2 / 3x35mm2, 690VAC, 100A SX145920 - FSK35B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 100 A
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374129145
Sonepar cikkszám
SX145920
Gyártói cikkszám
FSK35B
Gyártói típuskód
FSK35B
Névleges áram:
100 A
Pólusszám:
1
Fővezetéki sorozatkapocs, plombálható, barna 2x35mm2 / 3x35mm2, 690VAC, 100A