TRACON - Fővezetéki sorozatkapocs, plombálható, rózsaszín 2x35mm2 / 3x35mm2, 690VAC, 100A SX145923 - FSK35R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 100 A
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374129251
Sonepar cikkszám
SX145923
Gyártói cikkszám
FSK35R
Gyártói típuskód
FSK35R
Névleges áram:
100 A
Pólusszám:
1
Fővezetéki sorozatkapocs, plombálható, rózsaszín 2x35mm2 / 3x35mm2, 690VAC, 100A