Nem visszaküldhetőÚj

TRACON - Fővezetéki sorozatkapocs, plombálható, szürke 2x35mm2 / 3x35mm2, 690VAC, 100A SX145924 - FSK35SZ

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fővezetéki sorozatkapocs, plombálható, szürke 2x35mm2 / 3x35mm2, 690VAC, 100A SX145924

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 100 A

  • Pólusszám - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374129275

Sonepar cikkszám

SX145924

Gyártói cikkszám

FSK35SZ

Gyártói típuskód

FSK35SZ

Névleges áram:

100 A

Pólusszám:

1

Fővezetéki sorozatkapocs, plombálható, szürke 2x35mm2 / 3x35mm2, 690VAC, 100A