Nem visszaküldhetőÚj

TRACON - Fővezetéki sorozatkapocs, plombálható, zöld 2x35mm2 / 3x35mm2, 690VAC, 100A SX145925 - FSK35Z

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fővezetéki sorozatkapocs, plombálható, zöld 2x35mm2 / 3x35mm2, 690VAC, 100A SX145925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 100 A

  • Pólusszám - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374168472

Sonepar cikkszám

SX145925

Gyártói cikkszám

FSK35Z

Gyártói típuskód

FSK35Z

Névleges áram:

100 A

Pólusszám:

1

Fővezetéki sorozatkapocs, plombálható, zöld 2x35mm2 / 3x35mm2, 690VAC, 100A