TRACON - Frekvenciamérő 220/45-55 Hz 96x96 DE-96 SX078141 - F96-220/50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 45-55 Hz
Szélesség - 96 mm
Pontossági osztály - 1.5
Kivitel - frontoldali szerelésre
Mérőeszköz - analóg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374128445
Sonepar cikkszám
SX078141
Gyártói cikkszám
F96-220/50
Gyártói típuskód
F96-220/50
Méréstartomány:
45-55 Hz
Szélesség:
96 mm
Pontossági osztály:
1.5
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Mérőeszköz:
analóg
Feszültség fajtája:
AC
Max. mutatókilengés:
45 °
Skálamegvilágítás:
Nem
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Magasság:
96 mm
Modulszélesség:
5.33
Sorolható / moduláris készülékek ; Frekvenciamérő (beépíthető) ; Frekvenciamérő 220/45-55 Hz 96x96 DE-96