TRACON - Frekvenciamérő 220/45-65 Hz 48x48 DE-48 SX078140 - F48-220/50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 45-65 Hz
Szélesség - 48 mm
Pontossági osztály - 2.5
Kivitel - frontoldali szerelésre
Mérőeszköz - analóg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374128407
Sonepar cikkszám
SX078140
Gyártói cikkszám
F48-220/50
Gyártói típuskód
F48-220/50
Méréstartomány:
45-65 Hz
Szélesség:
48 mm
Pontossági osztály:
2.5
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Mérőeszköz:
analóg
Feszültség fajtája:
AC
Max. mutatókilengés:
45 °
Skálamegvilágítás:
Nem
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Magasság:
48 mm
Modulszélesség:
2.66
Sorolható / moduláris készülékek ; Frekvenciamérő (beépíthető) ; Frekvenciamérő 220/45-65 Hz 48x48 DE-48