Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Függ bizt szakaszolókapcsoló pólusonként nyitás 160A 3P NH00 SN034314 - SL00-3X/185/F

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Függ bizt szakaszolókapcsoló pólusonként nyitás 160A 3P NH00 SN034314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték teherválasztó kapcsoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH00

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374183949

Sonepar cikkszám

SN034314

Gyártói cikkszám

SL00-3X/185/F

Gyártói típuskód

SL00-3X/185/F

Kivitel:

biztosíték teherválasztó kapcsoló

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH00

Pólusszám:

3

Duplán megszakítva:

Igen

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Igen

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Kioldva jelentés:

nincs

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

120 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; Függ bizt szakaszolókapcsoló pólusonként nyitás 160A 3P NH00