TRACON - Függesztőkészlet LED panelekhez SN010220 - LP606040F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kábelfüggesztő készlet
Anyag - alumínium
Szín - króm
Hosszúság - 1500 mm
Szélesség - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374193191
Sonepar cikkszám
SN010220
Gyártói cikkszám
LP606040F
Gyártói típuskód
LP606040F
Tartozék fajtája:
kábelfüggesztő készlet
Anyag:
alumínium
Szín:
króm
Hosszúság:
1500 mm
Szélesség:
8 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
1500 mm
Átmérő:
0 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Függesztőkészlet LED panelekhez