TRACON - Függőleges síntakaró füllel100mm széles,185 mm-rendszerhez IP20 SN033464 - H-RF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Beépíthető eszközök száma - 1
Zárható - Nem
Védettség (NEMA) - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374186865
Sonepar cikkszám
SN033464
Gyártói cikkszám
H-RF
Gyártói típuskód
H-RF
Védettség (IP):
IP20
Beépíthető eszközök száma:
1
Zárható:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőborítás vezérlőberendezésekhez ; Függőleges síntakaró füllel100mm széles,185 mm-rendszerhez