TRACON - Fűrész asztali körfűrész TSM1032 - TSM1032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 800 W
Vágási mélység (90°) - 45 mm
Tömeg - 16.2 kg
Vágási mélység (45°) - 27 mm
Hosszúság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8717479001019
Sonepar cikkszám
TSM1032
Gyártói cikkszám
TSM1032
Gyártói típuskód
TSM1032
Névleges teljesítményfelvétel:
800 W
Vágási mélység (90°):
45 mm
Tömeg:
16.2 kg
Vágási mélység (45°):
27 mm
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
16 mm
Magasság:
2.4 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Asztali körfűrész ; Fűrész asztali körfűrész