TRACON - Fűtőegység elosztószek.hez 400W 45m3/h sínre, ventillátor IP20 SN034326 - FEV400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 400 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-250 V
Üzemi feszültség DC - 120-250 V
Fúvókával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374183222
Sonepar cikkszám
SN034326
Gyártói cikkszám
FEV400
Gyártói típuskód
FEV400
Névleges teljesítmény:
400 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
120-250 V
Üzemi feszültség DC:
120-250 V
Fúvókával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
100 mm
Magasság:
222 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
0 W
Mélység:
85 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fűtés (kapcsolószekrény) ; Fűtőegység elosztószek.hez 400W 45m3/h sínre, ventillátor