Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Fűtőegység elosztószekrényhez sínre pattint. 150W max.9A IP20 SN033043 - FE150

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Fűtőegység elosztószekrényhez sínre pattint. 150W max.9A IP20 SN033043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 150 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-250 V

  • Üzemi feszültség DC - 120-250 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1743 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374183208

Sonepar cikkszám

SN033043

Gyártói cikkszám

FE150

Gyártói típuskód

FE150

Névleges teljesítmény:

150 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

120-250 V

Üzemi feszültség DC:

120-250 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

70 mm

Magasság:

220 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

0 W

Mélység:

60 mm

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fűtés (kapcsolószekrény) ; Fűtőegység elosztószekrényhez sínre pattint. 150W max.9A