TRACON - Fűtőegység elosztószekrényhez, sínre pattintható, 100W IP20 SN019861 - FE100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 100 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-250 V
Üzemi feszültség DC - 120-250 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1743 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374183192
Sonepar cikkszám
SN019861
Gyártói cikkszám
FE100
Gyártói típuskód
FE100
Névleges teljesítmény:
100 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
120-250 V
Üzemi feszültség DC:
120-250 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
70 mm
Magasság:
140 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
0 W
Mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fűtés (kapcsolószekrény) ; Fűtőegység elosztószekrényhez, sínre pattintható, 100W