TRACON - Fűtőegység elosztószekrényhez, sínre pattintható, 15W IP20 SN010063 - FE15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 15 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-250 V
Üzemi feszültség DC - 120-250 V
Fúvókával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
439 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374183147
Sonepar cikkszám
SN010063
Gyártói cikkszám
FE15
Gyártói típuskód
FE15
Névleges teljesítmény:
15 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
120-250 V
Üzemi feszültség DC:
120-250 V
Fúvókával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
70 mm
Magasság:
65 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
0 W
Mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fűtés (kapcsolószekrény) ; Fűtőegység elosztószekrényhez, sínre pattintható, 15W