TRACON - Galvanizált szerelőlap MD-dobozhoz 190x145mm SN000888 - MD-SZL1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 172 mm
Szélesség - 127 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374183666
Sonepar cikkszám
SN000888
Gyártói cikkszám
MD-SZL1
Gyártói típuskód
MD-SZL1
Anyag:
acél
Magasság:
172 mm
Szélesség:
127 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Galvanizált szerelőlap MD-dobozhoz 190x145mm