Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Galvanizált szerelőlap MD-dobozokhoz 228×210mm SN032590 - MD-SZL3

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Galvanizált szerelőlap MD-dobozokhoz 228×210mm SN032590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 290 mm

  • Szélesség - 210 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374184120

Sonepar cikkszám

SN032590

Gyártói cikkszám

MD-SZL3

Gyártói típuskód

MD-SZL3

Anyag:

acél

Magasság:

290 mm

Szélesség:

210 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Galvanizált szerelőlap MD-dobozokhoz 228×210mm