Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Gépkocsi próbalámpa 6-24V, 3×135 mm SX076777 - FV24

MásolásMásolás
TRACON - Gépkocsi próbalámpa 6-24V, 3×135 mm SX076777

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültségmérési tartomány - 6-24 V

  • Feszültségkijelző - LCD

  • Vizsgálat fajtája - 2-pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Nem

  • Átmenő vizsgálat - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374214445

Sonepar cikkszám

SX076777

Gyártói cikkszám

FV24

Gyártói típuskód

FV24

Feszültségmérési tartomány:

6-24 V

Feszültségkijelző:

LCD

Vizsgálat fajtája:

2-pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Nem

Hosszúság:

135 mm

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Nem

Belső alapteher:

Nem

Terhelés rákapcsolható:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

nincs

Egypólusú fázisjelző:

Nem

LC-kijelző háttérvilágítása:

Nem

Mérési pont megvilágítás:

Nem

Csapadéknál alkalmazható:

Nem

Áramellátás:

vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)

Ellenállás-méréstartomány:

0-0 kOhm

Ellenállásmérés:

0 Ohm

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Mérőcsúcs védelem:

Nem

Gépkocsi próbalámpa 6-24V, 3×135 mm