TRACON - Gérvágó fűrész, 2000 W, tárcsa: 255×30mm, POWER MSM1032 - MSM1032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 2000 W
Fűrészlapátmérő - 255 mm
Feszültség - 230 V
Fűrészlapfurat - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
MSM1032
Gyártói cikkszám
MSM1032
Gyártói típuskód
MSM1032
Névleges teljesítményfelvétel:
2000 W
Fűrészlapátmérő:
255 mm
Feszültség:
230 V
Fűrészlapfurat:
30 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Asztali körfűrész ; Gérvágó fűrész, 2000 W, tárcsa: 255×30mm, POWER