Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Gipszk szerelvénydoboz 45mm mély IP00 GD6021 - GD6021

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Gipszk szerelvénydoboz 45mm mély IP00 GD6021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 65 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374172783

Sonepar cikkszám

GD6021

Gyártói cikkszám

GD6021

Gyártói típuskód

GD6021

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

65 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

45-46 mm

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP00

Kialakítás:

készülékdoboz

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Hosszúság:

65 mm

Szélesség:

65 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

0 mm

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Kábelátmérőhöz:

0-0 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

0

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Felület:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Fedél kivitel:

nincs

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

egyéb

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Igen

Max. vezetékkeresztmetszet:

0 mm2

Kapocs pólusszáma:

0

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Gipszk szerelvénydoboz 45mm mély