Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - GLK1-1650 GYŰJTŐSÍN LEÁGAZÓ KAPOCS, SÍN ,16-50mm2 GLK1-1650 - GLK1-1650

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - GLK1-1650 GYŰJTŐSÍN LEÁGAZÓ KAPOCS, SÍN ,16-50mm2 GLK1-1650

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 4-5 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 50 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 150 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374183253

Sonepar cikkszám

GLK1-1650

Gyártói cikkszám

GLK1-1650

Gyártói típuskód

GLK1-1650

Gyűjtősín vastagság:

4-5 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

0-0 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

50 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

150 A

Kapocs szélessége:

0 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; GLK1-1650 GYŰJTŐSÍN LEÁGAZÓ KAPOCS, SÍN ,16-50mm2