TRACON - GLK2-1650 GYŰJTŐSÍN LEÁGAZÓ KAPOCS, SÍN ,16-50mm2 GLK2-1650 - GLK2-1650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 9-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 150 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374183291
Sonepar cikkszám
GLK2-1650
Gyártói cikkszám
GLK2-1650
Gyártói típuskód
GLK2-1650
Gyűjtősín vastagság:
9-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
50 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
150 A
Kapocs szélessége:
0 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; GLK2-1650 GYŰJTŐSÍN LEÁGAZÓ KAPOCS, SÍN ,16-50mm2