Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - GLK2-2516 GYŰJTŐSÍN LEÁGAZÓ KAPOCS, SÍN ,2,5-16mm2 GLK2-2516 - GLK2-2516

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - GLK2-2516 GYŰJTŐSÍN LEÁGAZÓ KAPOCS, SÍN ,2,5-16mm2 GLK2-2516

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 9-10 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 76 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374183284

Sonepar cikkszám

GLK2-2516

Gyártói cikkszám

GLK2-2516

Gyártói típuskód

GLK2-2516

Gyűjtősín vastagság:

9-10 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

0-0 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

16 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

76 A

Kapocs szélessége:

0 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; GLK2-2516 GYŰJTŐSÍN LEÁGAZÓ KAPOCS, SÍN ,2,5-16mm2