TRACON - GLK2-70185 GYŰJTŐSÍN LEÁGAZÓ KAPOCS, SÍN ,70-185mm2 SN013215 - GLK2-70185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 9-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 185 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 353 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374183314
Sonepar cikkszám
SN013215
Gyártói cikkszám
GLK2-70185
Gyártói típuskód
GLK2-70185
Gyűjtősín vastagság:
9-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
185 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
353 A
Kapocs szélessége:
0 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; GLK2-70185 GYŰJTŐSÍN LEÁGAZÓ KAPOCS, SÍN ,70-185mm2