TRACON - Gömb burájú LED fényforrás 230 V, 50 Hz, E14, 7 W, 600 lm,200°, 4000 K, EEI=F SX077140 - LMG457NW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 600-600 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 83 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374206112
Sonepar cikkszám
SX077140
Gyártói cikkszám
LMG457NW
Gyártói típuskód
LMG457NW
Foglalat:
E14
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
600-600 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
83 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
200-200 °
Lámpaforma:
golyó
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
85.71 lm/W
Átmérő:
45 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
600 lm
Lámpa megnevezés:
G16.5
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
81.364 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
60.87-60.87 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
G
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem