Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel 230V,50Hz,12W,3000K,E27,1160 lm,200°,A60,SAMSUNG chip, EEI=F SX077055 - LAS6012W

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel 230V,50Hz,12W,3000K,E27,1160 lm,200°,A60,SAMSUNG chip, EEI=F SX077055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

  • Fényáram - 1160-1160 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374219099

Sonepar cikkszám

SX077055

Gyártói cikkszám

LAS6012W

Gyártói típuskód

LAS6012W

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Fényáram:

1160-1160 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

200-200 °

Hosszúság:

118 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1160 lm

Szín:

fehér

Ház színe:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP20

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Alkonykapcsolóval:

Nem

Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel 230V,50Hz,12W,3000K,E27,1160 lm,200°,A60,SAMSUNG chip, EEI=F