TRACON - Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel 230V,50Hz,12W,4000K,E27,1180 lm,200°,A60,SAMSUNG chip, EEI=F SX077054 - LAS6012NW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 12-12 W
Fényáram - 1180-1180 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374219082
Sonepar cikkszám
SX077054
Gyártói cikkszám
LAS6012NW
Gyártói típuskód
LAS6012NW
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Fényáram:
1180-1180 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
200-200 °
Hosszúság:
118 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
1180 lm
Szín:
fehér
Ház színe:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP20
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
F
Alkonykapcsolóval:
Nem