TRACON - Gömb burájú LED fényforrás SAMSUNG chippel 230V,50Hz,5W,3000K,E27,430lm,180°,G45,SAMSUNG chip, EEI=F SX077112 - LGS455W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Fényáram - 430-430 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 78 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374219174
Sonepar cikkszám
SX077112
Gyártói cikkszám
LGS455W
Gyártói típuskód
LGS455W
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Fényáram:
430-430 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
78 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
180-180 °
Lámpaforma:
golyó
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
90 lm/W
Átmérő:
45 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
430 lm
Lámpa megnevezés:
G16.5
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
71.62 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
43.47-43.47 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
0
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Energia-hatékonysági index (EEI):
0
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem