Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Gumi bevezető kötődobozhoz 29×34mm SN033351 - TQBY3-GB

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Gumi bevezető kötődobozhoz 29×34mm SN033351

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítendő dobozhoz használható - Nem

  • Alkalmas leágazó dobozhoz - Nem

  • Összekötődobozhoz használható - Igen

  • Kábelátmérőhöz - 1-24 mm

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374149419

Sonepar cikkszám

SN033351

Gyártói cikkszám

TQBY3-GB

Gyártói típuskód

TQBY3-GB

Beépítendő dobozhoz használható:

Nem

Alkalmas leágazó dobozhoz:

Nem

Összekötődobozhoz használható:

Igen

Kábelátmérőhöz:

1-24 mm

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Csőbevezetések száma:

1

Hosszabbító kerethez használható:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz kábelbevezető ; Gumi bevezető kötődobozhoz 29×34mm