TRACON - Gumikábel ipari csatlakozó dobozhoz GT 3×2,5mm 2, 5m 16A 3p SN129667 - TDB-CABLE3P16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Alkalmas - CEE 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374204170
Sonepar cikkszám
SN129667
Gyártói cikkszám
TDB-CABLE3P16
Gyártói típuskód
TDB-CABLE3P16
Tartozék fajtája:
egyéb
Alkalmas:
CEE 16 A
Gumikábel ipari csatlakozó dobozhoz GT 3×2,5mm 2, 5m 16A 3p