TRACON - Gyertya búrájú LED fényforrásSAMSUNG chippel 230V,50Hz,5W,4000K,E14,450lm,180°,C37,SAMSUNG chip, EEI=F SX077120 - LGYS5NW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Fényáram - 450-450 lm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374219204
Sonepar cikkszám
SX077120
Gyártói cikkszám
LGYS5NW
Gyártói típuskód
LGYS5NW
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Fényáram:
450-450 lm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
180-180 °
Hosszúság:
100 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
opál
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
450 lm
Szín:
fehér
Ház színe:
fehér
Átmérő:
37 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
B11
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
15000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:
F
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Dimmelés Bluetooth:
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
0 %
Dimmelés Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
egyéb
Alkonykapcsolóval:
Nem