Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Gyertya búrájú LED fényforrásSAMSUNG chippel 230V,50Hz,8W,3000K,E14,710lm,180°,C37,SAMSUNG chip, EEI=F SX077125 - LGYS8W

MásolásMásolás
TRACON - Gyertya búrájú LED fényforrásSAMSUNG chippel 230V,50Hz,8W,3000K,E14,710lm,180°,C37,SAMSUNG chip, EEI=F SX077125

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 710-710 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374219259

Sonepar cikkszám

SX077125

Gyártói cikkszám

LGYS8W

Gyártói típuskód

LGYS8W

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

710-710 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Sugárzási szög:

180-180 °

Hosszúság:

105 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

88.75 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

710 lm

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

113 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

37 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

B11

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint:

F

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés Bluetooth:

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Dimmelés Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Alkonykapcsolóval:

Nem

Gyertya búrájú LED fényforrásSAMSUNG chippel 230V,50Hz,8W,3000K,E14,710lm,180°,C37,SAMSUNG chip, EEI=F