Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Gyertya burájú szélfújta LED 5 W, 2700 K, E14, 380 lm, 250° IP20 SN108848 - LGYF5W

MásolásMásolás
TRACON - Gyertya burájú szélfújta LED 5 W, 2700 K, E14, 380 lm, 250° IP20 SN108848

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 380-380 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374206389

Sonepar cikkszám

SN108848

Gyártói cikkszám

LGYF5W

Gyártói típuskód

LGYF5W

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

380-380 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

125 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

76 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

43.47-43.47 mA

Fényerősség:

38.43402645 cd

Ház színe:

fehér

Átmérő:

38 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Lámpa típusjelölése:

B11

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes harmonikus torzítás (THD):

0 %

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Gyertya burájú szélfújta LED 5 W, 2700 K, E14, 380 lm, 250° IP20