Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Gyöngyös nyitható kábelkötegelő, fekete 150×1,7mm, D=4-38mm, PA6.6 SX076227 - 160F-GY

MásolásMásolás
TRACON - Gyöngyös nyitható kábelkötegelő, fekete 150×1,7mm, D=4-38mm, PA6.6 SX076227

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 1.7 mm

  • Szalaghosszúság - 160 mm

  • Szalagvastagság - 0 mm

  • Kivitel - csomószalag

  • Szalagzár - labda-/golyós zár

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374220200

Sonepar cikkszám

SX076227

Gyártói cikkszám

160F-GY

Gyártói típuskód

160F-GY

Szalagszélesség:

1.7 mm

Szalaghosszúság:

160 mm

Szalagvastagság:

0 mm

Kivitel:

csomószalag

Szalagzár:

labda-/golyós zár

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

40 N

Üzemi hőmérséklet:

-25-65 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-0 °C

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

poliamid/polietilén PA/PE

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

38-4 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Gyöngyös nyitható kábelkötegelő, fekete 150×1,7mm, D=4-38mm, PA6.6