TRACON - Gyűjtősín leág mod COSMO 10/5mm méretű gyűjtősín max.250 A IP20 SN033021 - AM-60/250/3/120-5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 250 A
Pólusszám - 3
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374186599
Sonepar cikkszám
SN033021
Gyártói cikkszám
AM-60/250/3/120-5
Gyártói típuskód
AM-60/250/3/120-5
Névleges áram AC 50 Hz:
250 A
Pólusszám:
3
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Igen
Névleges feszültség AC 50 Hz:
360-440 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP20
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
egyéb
Hosszúság:
194 mm
Szélesség:
54 mm
Magasság:
52 mm