TRACON - Gyűjtősín leágazó kapocs LAK5/1,5-35 SN026212 - LAK5/1,5-35
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 4-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 10-60 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 125 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374186681
Sonepar cikkszám
SN026212
Gyártói cikkszám
LAK5/1,5-35
Gyártói típuskód
LAK5/1,5-35
Gyűjtősín vastagság:
4-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
10-60 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
125 A
Kapocs szélessége:
16 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín leágazó kapocs LAK5/1,5-35