TRACON - Gyűjtősíntartó 100 és 185 mm-es sínrendszerekhez SN033375 - SH100/185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 185 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374186834
Sonepar cikkszám
SN033375
Gyártói cikkszám
SH100/185
Gyártói típuskód
SH100/185
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
185 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Gyűjtősíntartó 100 és 185 mm-es sínrendszerekhez