Nem visszaküldhető

TRACON - Gyűjtősíntartó 1p 60mm SX078246 - SST-60/1

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Gyűjtősíntartó 1p  60mm SX078246

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Max. névleges áram - 0 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374186520

Sonepar cikkszám

SX078246

Gyártói cikkszám

SST-60/1

Gyártói típuskód

SST-60/1

Pólusszám:

1

Max. névleges áram:

0 A

Síntávolság:

60 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Gyűjtősíntartó 1p 60mm