Nem visszaküldhető

TRACON - Gyűjtősíntartó 3p 60mm SX078247 - SST-60/3

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Gyűjtősíntartó 3p  60mm SX078247

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 0 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374186537

Sonepar cikkszám

SX078247

Gyártói cikkszám

SST-60/3

Gyártói típuskód

SST-60/3

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

0 A

Síntávolság:

60 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Gyűjtősíntartó 3p 60mm