TRACON - Gyűjtősíntartó 60 mm-es rendszerhez COSMO 4P SN032581 - SST-60/4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
5997374186544
Sonepar cikkszám
SN032581
Gyártói cikkszám
SST-60/4
Gyártói típuskód
SST-60/4
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Gyűjtősíntartó 60 mm-es rendszerhez COSMO 4P