Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Halogén ceruza 100W 230V 118mm R7sfoglalat THV2-J100 - THV2-J100

MásolásMásolás
TRACON - Halogén ceruza  100W 230V 118mm R7sfoglalat THV2-J100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Névleges áram - 430 mA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374139083

Sonepar cikkszám

THV2-J100

Gyártói cikkszám

THV2-J100

Gyártói típuskód

THV2-J100

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

1800 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2900 K

Névleges áram:

430 mA

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Átmérő:

15 mm

Teljes hossz:

118 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Nem

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Nem

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

üvegtiszta

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

100 kWh

Lámpa típusjelölése:

T 3

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén ceruza 100W 230V 118mm R7sfoglalat