Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Halogén izzó G9 60W 2700K melegfehér 3db=csomag/bliszter SN033967 - TLWI-G9-60-F

MásolásMásolás
TRACON - Halogén izzó G9 60W 2700K melegfehér 3db=csomag/bliszter SN033967

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Névleges áram - 522 mA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374161763

Sonepar cikkszám

SN033967

Gyártói cikkszám

TLWI-G9-60-F

Gyártói típuskód

TLWI-G9-60-F

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

2700 K

Névleges áram:

522 mA

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Átmérő:

14 mm

Teljes hossz:

40 mm

Sütőhöz használható:

Nem

UV védelem:

Nem

Tengelyirányú spirál:

Nem

Kisnyomású technika:

Nem

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

matt

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

60 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Wolframszálashalogén izzó 60W G9 2700K tejfehér 3db/bliszter