Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Háromfázisú Solar inverter, 25500 Wp STC,17000W, 150V-1000V/630V, 503×435×183 SX082832 - ASW 17K-LT G2

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Háromfázisú Solar inverter, 25500 Wp STC,17000W, 150V-1000V/630V, 503×435×183 SX082832

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. DC bemeneti teljesítmény - 25500 W

  • Névleges MPP-feszültség - 150-1000 V

  • Hálózatfigyelés - 3-fázisú

  • Alkalmas vészhelyzeti tápellátásra - Nem

  • Alkalmas kültéri használatra - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374227735

Sonepar cikkszám

SX082832

Gyártói cikkszám

ASW 17K-LT G2

Gyártói típuskód

ASW 17K-LT G2

Max. DC bemeneti teljesítmény:

25500 W

Névleges MPP-feszültség:

150-1000 V

Hálózatfigyelés:

3-fázisú

Alkalmas vészhelyzeti tápellátásra:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Max. bemeneti feszültség DC:

1100 V

Max. bemeneti áram DC-nél:

29 A

Névleges AC kimeneti teljesítmény:

17000-0 W

Max. bemeneti áram DC / MPPT:

43 A

Max. hatásfok:

98.6 %

Hatásfok (Európai):

98.2 %

Adatrögzítéssel:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Beépített DC kapcsoló:

Igen

Kijelző:

normál

Ethernet:

Igen

Vezeték nélküli:

Igen

Védettség (IP):

IP66

Hasznos elemkapacitás:

0 kWh

Stringcsatlakozások száma MPPT bemenetenként:

2

DC csatlakozás:

egyéb

AC csatlakozás:

dugós csatlakozó

Tömeg:

18.6 kg

Szélesség:

503 mm

Magasság:

435 mm

Mélység:

183 mm

Háromfázisú Solar inverter, 25500 Wp STC,17000W, 150V-1000V/630V, 503×435×183