TRACON - Háromfázisú Solar inverter, 7500 Wp STC, 5000W, 125 V-950 V/630V, 424×375×172 SX082847 - ASW5000-T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. DC bemeneti teljesítmény - 7500 W
Névleges MPP-feszültség - 125-950 V
Független MPP-trackerek száma - 2
Alkalmas vészhelyzeti tápellátásra - Nem
Alkalmas kültéri használatra - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374227872
Sonepar cikkszám
SX082847
Gyártói cikkszám
ASW5000-T
Gyártói típuskód
ASW5000-T
Max. DC bemeneti teljesítmény:
7500 W
Névleges MPP-feszültség:
125-950 V
Független MPP-trackerek száma:
2
Alkalmas vészhelyzeti tápellátásra:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Max. bemeneti feszültség DC:
1000 V
Max. bemeneti áram DC-nél:
12 A
Névleges AC kimeneti teljesítmény:
5000-0 W
Max. bemeneti áram DC / stringbemenet:
18 A
Max. hatásfok:
98.2 %
Hatásfok (Európai):
97.5 %
Adatrögzítéssel:
Igen
Transzformátorral:
Nem
Beépített DC kapcsoló:
Igen
Kijelző:
normál
Ethernet:
Igen
Vezeték nélküli:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Elem beépített:
Nem
Stringcsatlakozások száma MPPT bemenetenként:
1
DC csatlakozás:
egyéb
AC csatlakozás:
egyéb
Tömeg:
13.5 kg
Szélesség:
424 mm
Magasság:
375 mm
Mélység:
172 mm