Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Háromfázisú Solar inverter, 75000 Wp STC,50000W, 200V-1000V/630V, 670×580×270 SX082839 - ASW 50K-LT G2

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Háromfázisú Solar inverter, 75000 Wp STC,50000W, 200V-1000V/630V, 670×580×270 SX082839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. DC bemeneti teljesítmény - 75000 W

  • Névleges MPP-feszültség - 200-1000 V

  • Hálózatfigyelés - 3-fázisú

  • Alkalmas vészhelyzeti tápellátásra - Nem

  • Alkalmas kültéri használatra - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374227803

Sonepar cikkszám

SX082839

Gyártói cikkszám

ASW 50K-LT G2

Gyártói típuskód

ASW 50K-LT G2

Max. DC bemeneti teljesítmény:

75000 W

Névleges MPP-feszültség:

200-1000 V

Hálózatfigyelés:

3-fázisú

Alkalmas vészhelyzeti tápellátásra:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Max. bemeneti feszültség DC:

1100 V

Max. bemeneti áram DC-nél:

26 A

Névleges AC kimeneti teljesítmény:

50000-0 W

Max. bemeneti áram DC / MPPT:

40 A

Max. hatásfok:

98.6 %

Hatásfok (Európai):

98.2 %

Adatrögzítéssel:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Beépített DC kapcsoló:

Igen

Kijelző:

normál

Ethernet:

Igen

Vezeték nélküli:

Igen

Védettség (IP):

IP66

Hasznos elemkapacitás:

0 kWh

Stringcsatlakozások száma MPPT bemenetenként:

2

DC csatlakozás:

egyéb

AC csatlakozás:

dugós csatlakozó

Tömeg:

43 kg

Szélesség:

670 mm

Magasság:

580 mm

Mélység:

270 mm

Háromfázisú Solar inverter, 75000 Wp STC,50000W, 200V-1000V/630V, 670×580×270