Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Háromfázisú Solar inverter, 9000 Wp STC, 6000W, 125 V-950 V/630V, 424×375×172 SX082848 - ASW6000-T

MásolásMásolás
TRACON - Háromfázisú Solar inverter, 9000 Wp STC, 6000W, 125 V-950 V/630V, 424×375×172 SX082848

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • AC-kimeneti névleges teljesítmény - 3000 W

  • Max. DC bemeneti teljesítmény - 9000 W

  • MPP-feszültség - 125-950 V

  • Vészáramképes - Nem

  • Max. bemeneti feszültség DC - 1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374227889

Sonepar cikkszám

SX082848

Gyártói cikkszám

ASW6000-T

Gyártói típuskód

ASW6000-T

AC-kimeneti névleges teljesítmény:

3000 W

Max. DC bemeneti teljesítmény:

9000 W

MPP-feszültség:

125-950 V

Vészáramképes:

Nem

Max. bemeneti feszültség DC:

1000 V

Max. bemeneti áram DC-nél:

12 A

MPP-trackerek száma:

2

Max. bemeneti áram DC / stringbemenet:

18 A

Max. hatásfok:

98.2 %

EURO-hatásfok:

97.6 %

Dat-loggerrel:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Beépített DC kapcsoló:

Igen

Kijelző:

standard

Ethernet:

Igen

Védettség:

IP65

Zsinór nélküli:

Igen

Elem beépített:

Nem

Külső szerelésre alkalmas:

Igen

Stringcsatlakozások száma MPPT bemenetenként:

1

DC csatlakozás:

egyéb

AC csatlakozás:

egyéb

Súly:

13.5 kg

Szélesség:

424 mm

Magasság:

375 mm

Mélység:

172 mm

Háromfázisú Solar inverter, 9000 Wp STC, 6000W, 125 V-950 V/630V, 424×375×172