TRACON - Hátlap nyitható vezetékösszekötő adapteréhez PA66 SX077406 - OVO-A2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Szín - narancs
Szerelési mód - egyéb
2. csatlakozási mód típusa - egyéb
Szélesség - 67 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374212571
Sonepar cikkszám
SX077406
Gyártói cikkszám
OVO-A2
Gyártói típuskód
OVO-A2
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szín:
narancs
Szerelési mód:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szélesség:
67 mm
Magasság:
52 mm
Üzemi hőmérséklet:
-20-75 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
5 mm
Hátlap nyitható vezetékösszekötő adapteréhez PA66